080260028-GRILLO DIRITTO SOLL GR.4 UNI (1.1/8) A28 8026A 28
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8026A 28
Rubix:160000000019888
Produttore:080260028
EAN:8014230185521

Documenti
Dettagli del prodotto : 080260028-GRILLO DIRITTO SOLL GR.4 UNI (1.1/8) A28 8026A 28
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Punti di forza
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x126x56 mm |
|---|---|
| Peso | 1930 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro del perno | 28 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
