080250008-GRILLO DIRITTO LARGO SOLL GR.4 (5/16) 8 8025 8
Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8025 8
Rubix:160000000019864
Produttore:080250008
EAN:8014230398853

Documenti
Dettagli del prodotto : 080250008-GRILLO DIRITTO LARGO SOLL GR.4 (5/16) 8 8025 8
Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati
Punti di forza
Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 51 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
