Riferimenti
SCU:2158A 4
Rubix:160000000882992
EAN:8031591330896

Dettagli del prodotto : REDANCE ACCIAIO 'INOX' 2158A 4
Tipo in acciaio INOX AISI 316.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Diametro | 4 mm |
| Grandezza | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
