082250204-GRILLO DIRITTO INOX 4 8225 4
Grilli diritti inox AISI 316
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8225 4
Rubix:160000000020699
Produttore:082250204
EAN:8014230635996

Documenti
Dettagli del prodotto : 082250204-GRILLO DIRITTO INOX 4 8225 4
Grilli diritti inox AISI 316
Punti di forza
Grilli diritti inox AISI 316
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso | 7 g |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro del perno | 4 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
