Riferimenti
SCU:2156 5
Rubix:160000000862816
EAN:8031591097775

Dettagli del prodotto : MORSETTI ZINCATI 2156 5
Tipo completamente in acciaio forgiato a zincatura galvanica. Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 CEE
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro | 5 mm |
| Grandezza | 5 (per funi ø 5 mm) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
