Riferimenti
SCU:2156 8
Rubix:160000000862818
EAN:8031591097799

Dettagli del prodotto : MORSETTI ZINCATI 2156 8
Tipo completamente in acciaio forgiato a zincatura galvanica. Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 CEE
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro | 8 mm |
| Grandezza | per funi ø 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
