080290120-GRILLI LIRA SOLL. EN13889 TON. 4,75 R19 8029R 19
Grilli a lira per sollevamento, perno a vite acciaio legato ad alta resistenza staffa zincata a caldo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8029R T4,75
Rubix:160000000019923
Produttore:080290120
EAN:8014230704319

Documenti
Dettagli del prodotto : 080290120-GRILLI LIRA SOLL. EN13889 TON. 4,75 R19 8029R 19
Grilli a lira per sollevamento, perno a vite acciaio legato ad alta resistenza staffa zincata a caldo
Punti di forza
Grilli a lira per sollevamento, perno a vite acciaio legato ad alta resistenza staffa zincata a caldo
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x85x35 mm |
|---|---|
| Peso | 1095 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro del perno | 22 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
