080280112-GRILLO A LIRA F SOLL. GR.4 (1/2) 12 8028 12
Grilli per sollevamento a lira acciaio al carbonio zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8028 12
Rubix:160000000019904
Produttore:080280112
EAN:8014230390765

Documenti
Dettagli del prodotto : 080280112-GRILLO A LIRA F SOLL. GR.4 (1/2) 12 8028 12
Grilli per sollevamento a lira acciaio al carbonio zincati
Punti di forza
Grilli per sollevamento a lira acciaio al carbonio zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 85x65x27 mm |
|---|---|
| Peso | 240 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro del perno | 12 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
