082250208-GRILLO DIRITTO INOX 8 8225 8
Grilli diritti inox AISI 316
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8225 8
Rubix:160000000020702
Produttore:082250208
EAN:8014230636023

Documenti
Dettagli del prodotto : 082250208-GRILLO DIRITTO INOX 8 8225 8
Grilli diritti inox AISI 316
Punti di forza
Grilli diritti inox AISI 316
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso | 34 g |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
