Riferimenti
SCU:2157 10
Rubix:160000000862828
EAN:8031591097904

Dettagli del prodotto : GRILLI ZINCATI 2157 10
Tipo completamente in acciaio forgiato a zincatura galvanica. Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 CEE
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro | 34,5 mm |
| Grandezza | 10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
