080250016-GRILLO DIRITTO LARGO SOLL GR.4 (5/8) 16 8025 16
Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8025 16
Rubix:160000000019869
Produttore:080250016
EAN:8014230185224

Documenti
Dettagli del prodotto : 080250016-GRILLO DIRITTO LARGO SOLL GR.4 (5/8) 16 8025 16
Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati
Punti di forza
Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 366 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro del perno | 16 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
