GN.26796-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO INOX GN 425-A4-10-120-GS
GN 425 Maniglie a ponte
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 425-A4-10-120-GS
Rubix:160000001623456

Documenti
Dettagli del prodotto : GN.26796-MANIGLIA A PONTE ACCIAIO ACCIAIO INOX ALLUMINIO ACCIAIO INOX GN 425-A4-10-120-GS
GN 425 Maniglie a ponte, acciaio, acciaio INOX, alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Diametro | 10 mm |
| Grandezza | 120 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
