080260016-GRILLO DIRITTO SOLL. GR.4 UNI (5/8) A16 8026A 16
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8026A 16
Rubix:160000000019883
Produttore:080260016
EAN:8014230185477

Documenti
Dettagli del prodotto : 080260016-GRILLO DIRITTO SOLL. GR.4 UNI (5/8) A16 8026A 16
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Punti di forza
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 321 g |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro del perno | 16 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
