080260025-GRILLO DIRITTO SOLL. GR.4 UNI (1'') A25 8026A 25
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8026A 25
Rubix:160000000019887
Produttore:080260025
EAN:8014230185514

Documenti
Dettagli del prodotto : 080260025-GRILLO DIRITTO SOLL. GR.4 UNI (1'') A25 8026A 25
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Punti di forza
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1384 g |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro del perno | 25 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
