080260018-GRILLO DIRITTO SOLL GR.4 UNI (11/16) A18 8026A 18
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8026A 18
Rubix:160000000019884
Produttore:080260018
EAN:8014230185484

Documenti
Dettagli del prodotto : 080260018-GRILLO DIRITTO SOLL GR.4 UNI (11/16) A18 8026A 18
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Punti di forza
Grilli per sollevamento diritti, tipo UNI acciaio al carbonio zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 459 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro del perno | 18 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
