080250020-GRILLO DIRITTO LARGO SOLL GR.4 (3/4) 20 8025 20
Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8025 20
Rubix:160000000019871
Produttore:080250020
EAN:8014230185248

Documenti
Dettagli del prodotto : 080250020-GRILLO DIRITTO LARGO SOLL GR.4 (3/4) 20 8025 20
Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati
Punti di forza
Grilli per sollevamento diritti, tipo largo acciaio al carbonio zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 694 g |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro del perno | 20 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
