GN.14036-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO GN 605-M8-20-A
GN 605
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.14036
Rubix:160000000518385




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.14036-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO GN 605-M8-20-A
Viti di bloccaggio
Viti di bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 5,5 mm |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione