GN.14041-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO GN 605-M10-12-A
GN 605
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.14041
Rubix:160000000518387




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 12 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.14041-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO GN 605-M10-12-A
Viti di bloccaggio
Viti di bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 7 mm |
| Lunghezza | 12 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione