GN.14163-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO INOX GN 605-M16-25-AN
GN 605-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.14163
Rubix:160000000523021




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.14163-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO INOX GN 605-M16-25-AN
Viti di bloccaggio
Viti di bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 12 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione