Riferimenti
Elesa+Ganter:ISO 7379-5-M4-5
Rubix:160000001623711


Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35368-VITE A COLLETTO ISO 7379-5-M4-5
La coppia massima di serraggio delle viti a colletto ISO 7379 non deve essere definita dalla classe di resistenza dell'acciaio, in quanto relativamente limitata dalle piccole superifici di battuta (spalle) di transizione dai diametri d1 a d2 e d3. La normativa Standard ISO prevede le viti con o senza zigrinatura sulla testa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del filo | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro metrico | M4 |
| Dimensione del filo | m4 |
| Forma della testa | a colletto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore