Riferimenti
Elesa+Ganter:ISO 7379-5-M4-6
Rubix:160000001623712
EAN:4045525111370


Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35369-VITE A COLLETTO ISO 7379-5-M4-6
La coppia massima di serraggio delle viti a colletto ISO 7379 non deve essere definita dalla classe di resistenza dell'acciaio, in quanto relativamente limitata dalle piccole superifici di battuta (spalle) di transizione dai diametri d1 a d2 e d3. La normativa Standard ISO prevede le viti con o senza zigrinatura sulla testa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del filo | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro metrico | M4 |
| Dimensione del filo | m4-6 |
| Forma della testa | con colletto (vite a spalla) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore