Riferimenti
Elesa+Ganter:ISO 7379-12-M10-16
Rubix:160000001623743
EAN:4045525620636


Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35404-VITE A COLLETTO ISO 7379-12-M10-16
La coppia massima di serraggio delle viti a colletto ISO 7379 non deve essere definita dalla classe di resistenza dell'acciaio, in quanto relativamente limitata dalle piccole superifici di battuta (spalle) di transizione dai diametri d1 a d2 e d3. La normativa Standard ISO prevede le viti con o senza zigrinatura sulla testa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del filo | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro metrico | M10 |
| Dimensione del filo | m10 |
| Forma della testa | testa a colletto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione