Riferimenti
Elesa+Ganter:ISO 7379-8-M6-35
Rubix:160000001623728
EAN:4045525620377


Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35388-VITE A COLLETTO ISO 7379-8-M6-35
La coppia massima di serraggio delle viti a colletto ISO 7379 non deve essere definita dalla classe di resistenza dell'acciaio, in quanto relativamente limitata dalle piccole superifici di battuta (spalle) di transizione dai diametri d1 a d2 e d3. La normativa Standard ISO prevede le viti con o senza zigrinatura sulla testa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del filo | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Classe di qualità | 12,9 |
| Diametro metrico | M6 |
| Dimensione del filo | 13 |
| Forma della testa | esagono incassato (allen) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione