Riferimenti
Usag:557 V 2
Rubix:160000000342046
Produttore:U05570182
EAN:8010239042551


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | v 2 gancio-vite |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U05570182 557 V_2 GANCIO-VITE -U-
Acciaio fosfatato
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 13 g |
| Tipologia | v 2 gancio-vite |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Lunghezza della filettatura | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore