080030112-ANELLO DESTRO ZINCATO (1/2) ZD M12 8003ZD M12
Ganci per tenditori, filettatura destra, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8003ZD M12
Rubix:160000000019589
Produttore:080030112
EAN:8014230181912


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | anello destro zincato (1/2) zd m12 8003zd m12 |
|---|---|
| Diametro | 12 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080030112-ANELLO DESTRO ZINCATO (1/2) ZD M12 8003ZD M12
Ganci per tenditori, filettatura destra, zincati
Punti di forza
Ganci per tenditori, filettatura destra, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 160 g |
| Tipologia | anello destro zincato (1/2) zd m12 8003zd m12 |
| Diametro | 12 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Lunghezza della filettatura | 70 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,44 IVA inclusa
- Esaurito