GN.14321-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO GN 605-M6-10-B
GN 605
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.14321
Rubix:160000000518399




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.14321-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO GN 605-M6-10-B
Viti di bloccaggio
Viti di bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 3,2 mm |
| Lunghezza | 10 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione