GN.14338-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO GN 605-M8-30-B
GN 605
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.14338
Rubix:160000000518405




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.14338-VITE DI BLOCCAGGIO PUNTALE A SFERA ACCIAIO GN 605-M8-30-B
Viti di bloccaggio
Viti di bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 4,2 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore