8069572-GENERATORE DI VUOTO OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3

Generatore di vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3
Rubix:170000000975891
Produttore:8069572
EAN:4052568297886
8069572-GENERATORE DI VUOTO OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3

Riepilogo info tecniche

Tipologiageneratore di vuoto

Documenti

Dettagli del prodotto : 8069572-GENERATORE DI VUOTO OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3


L'alimentazione di aria compressa è controllata da un'elettrovalvola. L'elettrovalvola può essere fornita con la funzione di commutazione N/C (normalmente chiusa), vale a dire che il vuoto non viene generato finché il generatore di vuoto non è pressurizzato con aria compressa e l'elettrovalvola non è stata commutata.

Punti di forza

-A basso costo, Generatore di vuoto compatto a basso costo
Peso ridotto
Diversi livelli di prestazioni e tipi di vuoto
Tempi di commutazione brevi grazie alle elettrovalvole integrate - Vuoto on/off - Impulso di espulsione
Facile da installare grazie ai tappi H3 e ai raccordi push-in Montaggio semplice con viti di fissaggio Funzionamento silenzioso grazie al silenziatore integrato Filtro integrato Riduzione della contaminazione del generatore di vuoto grazie al silenziatore aperto Riduzione della contaminazione del generatore di vuoto grazie al silenziatore aperto
Montaggio semplice grazie alle viti di fissaggio
Funzionamento silenzioso grazie al silenziatore integrato
Filtro integrato
Ridotta contaminazione del generatore di vuoto grazie al silenziatore aperto
Le elettrovalvole sono commutate mediante comando manuale meccanico
Monitoraggio del vuoto mediante un sensore di vuoto
Collegamento di fino a 8 generatori di vuoto su un unico collettore di alimentazione comune

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiageneratore di vuoto
€ 214,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 261,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione