Riferimenti
SMC:AMJ4000-F04
Rubix:999221025037107
Produttore:00094931
EAN:3618035575461

Documenti
Dettagli del prodotto : 00094931-ARTICOLO AMJ4000-F04
Series AMJ is effective for removing water droplets from the air sucked into vacuum pumps and ejectors. Over 90% of droplets can be removed through the use of a special water droplet removing element. The provision of a drain cock makes it possible to discharge the drain manually after breaking the vacuum. Even when the element is saturated with water, there is almost no drop in pressure (increase in resistance).
AMJ, separatore di condensa per vuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Tipologia | separatore amj |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84213985 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione