Riferimenti
Iscar:GFF 6N IC354
Rubix:160000000140331
Produttore:6002516

Dettagli del prodotto : 6002516-INSERTI GFF 6N IC354
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,05 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 4,9 g |
| Angolo | 7 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore