ACCESSORI MS 3164

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:MS 3164
Rubix:160000000410491
Produttore:12307
EAN:7316577011886
ACCESSORI MS 3164

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MS 3164


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le graffe di bloccaggio serie MS sono dispositivi di fissaggio che si utilizzano per fissare le ghiere di bloccaggio serie HM e HME sull’albero o su una bussola di trazione ed evitare l’allentamento accidentale. Le graffe di bloccaggio impegnano la sede per chiavetta sull’albero o sulla bussola di trazione e una delle scanalature nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Un bullone fissa le graffe di bloccaggio alla facciata laterale della ghiera di bloccaggio. Per montare le ghiere di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una graffa di bloccaggio nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Lunghezza24 mm
Altezza15 mm
Diametro interno12 mm
Seriems31
Larghezza interna31 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione