0383839770000-LAMIERINI DI SICUREZZA PER GHIERE MS3076

Piastra di sicurezza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:MS3076
Rubix:999210325075995
Produttore:0383839770000
EAN:4012801224802
0383839770000-LAMIERINI DI SICUREZZA PER GHIERE MS3076

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 0383839770000-LAMIERINI DI SICUREZZA PER GHIERE MS3076


Staffe di sicurezza MS30, dimensioni principali secondo DIN 5406
Securing plate MS, locknut, DIN5406

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x28x28 mm
Peso78 g
Lunghezza28 mm
Altezza15 mm
Diametro interno12 mm
Seriems
Larghezza interna24 mm
Codice doganale73182100
28,98 IVA esclusa
/ Unità
35,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione