ACCESSORI MS 3056

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:MS 3056
Rubix:160000000410484
Produttore:12279
EAN:7316577011831
ACCESSORI MS 3056

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MS 3056


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le graffe di bloccaggio serie MS sono dispositivi di fissaggio che si utilizzano per fissare le ghiere di bloccaggio serie HM e HME sull’albero o su una bussola di trazione ed evitare l’allentamento accidentale. Le graffe di bloccaggio impegnano la sede per chiavetta sull’albero o sulla bussola di trazione e una delle scanalature nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Un bullone fissa le graffe di bloccaggio alla facciata laterale della ghiera di bloccaggio. Per montare le ghiere di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una graffa di bloccaggio nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Lunghezza24 mm
Altezza12 mm
Diametro interno9 mm
Seriems30
Larghezza interna17,5 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
24,73 IVA esclusa
/ Unità
30,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione