ACCESSORI MS 3080-76

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:MS 3080-76
Rubix:160000000410488
Produttore:12291
EAN:7316577115072
ACCESSORI MS 3080-76

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MS 3080-76


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le graffe di bloccaggio serie MS sono dispositivi di fissaggio che si utilizzano per fissare le ghiere di bloccaggio serie HM e HME sull’albero o su una bussola di trazione ed evitare l’allentamento accidentale. Le graffe di bloccaggio impegnano la sede per chiavetta sull’albero o sulla bussola di trazione e una delle scanalature nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Un bullone fissa le graffe di bloccaggio alla facciata laterale della ghiera di bloccaggio. Per montare le ghiere di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una graffa di bloccaggio nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso75 g
Lunghezza24 mm
Diametro interno12 mm
Seriems30
Larghezza interna28 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
42,32 IVA esclusa
/ Unità
51,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore