ACCESSORI MS 3044

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:MS 3044
Rubix:160000000410482
Produttore:12271
EAN:7316577011800
ACCESSORI MS 3044

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MS 3044


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le graffe di bloccaggio serie MS sono dispositivi di fissaggio che si utilizzano per fissare le ghiere di bloccaggio serie HM e HME sull’albero o su una bussola di trazione ed evitare l’allentamento accidentale. Le graffe di bloccaggio impegnano la sede per chiavetta sull’albero o sulla bussola di trazione e una delle scanalature nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Un bullone fissa le graffe di bloccaggio alla facciata laterale della ghiera di bloccaggio. Per montare le ghiere di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una graffa di bloccaggio nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Lunghezza20 mm
Altezza12 mm
Diametro interno7 mm
Seriems30
Larghezza interna13,5 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
20,37 IVA esclusa
/ Unità
24,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione