GILET AD ALTA VISIBILITA' 854116

Gilet reversibile g dock'r

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854116
Rubix:170000000536136
EAN:3660338099656
GILET AD ALTA VISIBILITA' 854116
brand logo

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzam
Classe EN204712
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GILET AD ALTA VISIBILITA' 854116


Gilet reversibile, lato HV in materiale poliestere Oxford fluorescente/PU.\n.
Isolamento 100% poliestere 140 g/m² Collo dritto, colletto grigio. Zip a due vie. Protezione renale posteriore. Elastico inferiore di serraggio sul lato tramite blocco del cordino. Doppie bande riflettenti sul busto cucite.\n.
Tasche: 2 tasche esterne inferiori applicate con bande di chiusura Hook & Loop, 1 tasca a soffietto sul petto per telefono, 1 tasca applicata sul petto con chiusura a tampone e cinghia Hook & Loop, 1 tasca verticale sul petto con cerniera.\n.
Lato grigio: interno in poliestere pongee/PVC Tasche 2 tasche esterne inferiori applicate con chiusura Hook & Loop, 1 tasca pettorale a soffietto per il telefono, 1 tasca pettorale applicata con chiusura Hook & Loop, 1 tasca pettorale verticale con cerniera.\n.
Punti di forza\n.
Pratico ed economico grazie al suo doppio utilizzo. Standard: EN ISO 20471

Punti di forza

Ideale per le stagioni primaverili e autunnali
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzam
Classe EN204712
Materiale principalepoliestere
Colore secondariogrigio
Materialepoliestere oxford/pu
29,24 IVA esclusa
/ Unità
35,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza