012620027-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH4 10X200 1262 10X200

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® BETA 1262

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1262 10X200
Rubix:160000000008124
Produttore:012620027
EAN:8014230604138
012620027-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH4 10X200 1262 10X200

Riepilogo info tecniche

Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta4
Lunghezza della lama200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012620027-GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH4 10X200 1262 10X200


UNI-ISO 8764
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)380x115x30 mm
Peso239,6 g
Improntaphillips (ph)
Grandezza impronta4
Lunghezza della lama200 mm
Lunghezza60 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
10,79 IVA esclusa
/ Unità
13,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore