Riferimenti
Rossini Trading:A10150-74/L
Rubix:999221205029307
Produttore:A10150-74/L


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : GIUBBETTO PENTAVALENTE BLU A10150-74 # L
Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con zip centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro.Etichetta jacquard con pittogrammi cucita, polsini a fondo manica con elastico, carré posteriore, travette varie di colore giallo.IIIº Categoria EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN 1149-5:2018 EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1 EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1 IEC 61482-2:2018 CLASSE 1 (4 KA) EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6.50 LAVAGGI.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione