Riferimenti
orbit ANTRIEBSTECHNIK:PFS29-6-6
Rubix:999211026060290

Dettagli del prodotto : GIUNTO PFS29â6â6
Il giunto Purflex è stato progettato per applicazioni che richiedono di prestare particolare attenzione allo smorzamento delle vibrazioni torsionali o vibrazioni d‘urto, e alla compensazione degli spostamenti d’albero superiore alla media. Ciò è reso possibile da un elemento di compensazione a forma di laccio in poliuretano.
L‘elemento di smorzamento delle vibrazioni offre elasticità in qualsiasi direzione di spostamento per compensare, a seconda del diametro esterno del giunto, errori di angolatura fino a un massimo di 12° o spostamenti paralleli fino a 3 mm. I carichi del cuscinetto dell‘albero sono ridotti al minimo anche grazie alle caratteristiche elastiche dell‘elemento di compensazione. Il mozzo con perno filettato è realizzato in acciaio zincato. L‘elemento centrale fornisce anche una buona resistenza per varie sostanze, quali benzina, petrolio, benzene, glicole, solventi e agenti chimici di vario tipo. Il giunto Purflex opera in un Temperatura di funzionamento tra -30°C a +80°C.
Punti di forza
Accoppiamento altamente flessibile e smorzatore di vibrazioni.
Elevati disallineamenti (radiale fino a 3 mm, angolare fino a 12°, assiale fino a 2 mm).
Mozzi zincati e protetti dalla corrosione con vite di arresto.
Elemento di compensazione in poliuretano resistente ai media.
Coppie da 0,35 a 4,5 Nm.
Diametro del foro da 4 a 16 mm.
Spostamento angolare fino a 12°, parallelo fino a 3 mm.
Elevati disallineamenti (radiale fino a 3 mm, angolare fino a 12°, assiale fino a 2 mm).
Mozzi zincati e protetti dalla corrosione con vite di arresto.
Elemento di compensazione in poliuretano resistente ai media.
Coppie da 0,35 a 4,5 Nm.
Diametro del foro da 4 a 16 mm.
Spostamento angolare fino a 12°, parallelo fino a 3 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | pfs29 |
|---|---|
| Materiale | poliuretano |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Lunghezza totale | 28 mm |
| Diametro esterno | 29 mm |
| Coppia nominale | 0,7 N.m |
| Velocità massima | 3000 rpm |
| Sfalsamento angolare | 10 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
