TAPPO INOX TIPO DC 3/4 884574

Giunto di accoppiamento con tappo di tipo dc nbr - 316 ss

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884574
Rubix:999200605001743
EAN:3660338379628
TAPPO INOX TIPO DC 3/4 884574

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento3/4 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiadc

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPO INOX TIPO DC 3/4 884574


Norma: MIL-C 27487 o DIN 2828.
Materiali: acciaio inossidabile 316 (ASTM A666 grado 316/1.
4401)Temperatura da -10°C a +60°CPressione: 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del collegamento3/4 ''
Materialeacciaio inox
Tipologiadc
23,56 IVA esclusa
/ Unità
28,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione