GN.12203-VITE DI BLOCCAGGIO ESTREMITÅ SFERICA ACCIAIO GN 632.1-M6-30
GN 632.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12203
Rubix:160000000522903




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12203-VITE DI BLOCCAGGIO ESTREMITÅ SFERICA ACCIAIO GN 632.1-M6-30
Viti di regolazione o bloccaggio
Viti di regolazione o bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Tipo di impronta | esagonale (hex) |
| Classe di qualità | 5,8 |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Tipologia | viti di regolazione o bloccaggio estremità sferica, acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione