GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 10X16 SW5 4027210 16 VSTHCPT10X16EFA2 ISO 4027

Viti di fissaggio con esagono incassato e punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:VSTHCPT10X16EFA2
Rubix:999240229063909
Produttore:4027210 16
EAN:4043377070296
GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 10X16 SW5 4027210 16 VSTHCPT10X16EFA2 ISO 4027

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura10 mm
Lunghezza16 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GRANO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA CONICA A2 10X16 SW5 4027210 16 VSTHCPT10X16EFA2 ISO 4027


Grani con esagono incassato e punta conica A2 10X16 sw5

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura10 mm
Lunghezza16 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
NormaDIN 914 / ISO 4027
Tipo di improntaesagono cavo
Superficie del filototale
Classe di qualitàA2
Tipo di filettaturametrico
Tipologiaestremità a punta
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro di filettatura

Lunghezza

16 mm

Materiale/finitura