Riferimenti
Elesa+Ganter:GN6343-NI-8-25-3
Rubix:160000001624434
Produttore:GN 6343-NI-8-25-3




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.70467-RONDELLA ACCIAIO INOX GN 6343-NI-8-25-3
Rondelle
Rondelle
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 3 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione