Riferimenti
Camozzi:1093 6-1/8
Rubix:170000000469413


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato;rame ricotto (tubo di collegamento);plastica di rinforzo (tubo di collegamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1093-0656 1093 6-1/8
Raccordi a compressione Mod. 1093 Gomito Femmina Fisso. Forniti in multipli di 10.
50-1093-0656 1093 6-1/8
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato;rame ricotto (tubo di collegamento);plastica di rinforzo (tubo di collegamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Tipo di filettatura | bsp |
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione