REDUCER MALE 1/4 BSPT-1/8 BS 0904 10 13

Legris Riduzione maschio BSPT / femmina BSPP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0904 10 13
Rubix:160000001716214
Produttore:0904 10 13
EAN:0820099152110
REDUCER MALE 1/4 BSPT-1/8 BS 0904 10 13

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : REDUCER MALE 1/4 BSPT-1/8 BS 0904 10 13


Collegamento tra un elemento filettato e un elemento filettato di diversi diametri, disponibile con filettature da 1/4" e 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/4 / G 1/8
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Per Tipo di Fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Riduttore maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,01

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Peso imballaggio543 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1/4
90 mm
Codice doganale74122000
0,91 IVA esclusa
/ Unità
1,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione