ELETTROPOMPA AD INGRANAGGI FLANGIATA 0.2LT/MIN 28BAR RANGE II MFE2-2000+299

Gruppo pompa ad ingranaggi azionato elettricamente

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:MFE2-2000+299
Rubix:170000000973462
ELETTROPOMPA AD INGRANAGGI FLANGIATA 0.2LT/MIN 28BAR RANGE II MFE2-2000+299

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettropompa ad ingranaggi flangiata /min 28bar range ii
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELETTROPOMPA AD INGRANAGGI FLANGIATA 0.2LT/MIN 28BAR RANGE II MFE2-2000+299


Le unità di pompaggio a ingranaggi della serie MFE sono progettate per fornire il lubrificante utilizzato nei sistemi di lubrificazione a linea singola a funzionamento intermittente. L'allestimento di base comprende un'unità di pompaggio a ingranaggi con motore, un serbatoio di lubrificante da 3 o 6 l in metallo o plastica, oppure un serbatoio in metallo da 15 l. È possibile utilizzare un interruttore a galleggiante per monitorare il livello minimo ammissibile di lubrificante. Oltre ai modelli base, le unità possono essere equipaggiate con componenti aggiuntivi.

Punti di forza

Interruttore a galleggiante integrato per il monitoraggio del livello di riempimento
Valvola limitatrice di pressione e valvola di regolazione della pressione integrate
Motori disponibili per vari intervalli di tensione e approvazioni
Esecuzioni speciali disponibili per un'ampia gamma di applicazioni
Adatto al funzionamento intermittente
Per l'installazione remota fuori dal serbatoio o per il serbatoio incorporato
Affidabile e versatile

Applicazioni

Produzione automobilistica;Presse per la lavorazione dei metalli;Macchine utensili;Stampa e finitura;Assemblaggio e automazione industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettropompa ad ingranaggi flangiata /min 28bar range ii
Codice doganale84136039
1155,57 IVA esclusa
/ Unità
1409,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione