GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 839994
Guanti G-PU GREY (Rivestito in PU)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:839994
Rubix:170000000533785
EAN:3660338055621


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 839994
Norma: EN388:2016
Guanti lavorati a maglia in poliestere senza cucitura con rivestimento in poliuretano sul palmo e sulla punta delle dita. Pugno elasticizzato. Sacchetto da 12 paia/Cartone da 240 paia.
APPLICAZIONI
Manipolazioni precise e delicate. Lavori di assemblaggio di componenti elettronici. Meccanica di precisione, confezionamento, manipolazione di pezzi meccanici.
PUNTI DI FORZA
Lavabili e asciugatura rapida. Ottima sensibilità al tatto.
Guanti lavorati a maglia in poliestere senza cucitura con rivestimento in poliuretano sul palmo e sulla punta delle dita. Pugno elasticizzato. Sacchetto da 12 paia/Cartone da 240 paia.
APPLICAZIONI
Manipolazioni precise e delicate. Lavori di assemblaggio di componenti elettronici. Meccanica di precisione, confezionamento, manipolazione di pezzi meccanici.
PUNTI DI FORZA
Lavabili e asciugatura rapida. Ottima sensibilità al tatto.
GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA
Punti di forza
Presa eccellente e ottima destrezza
Applicazioni
• Fine, precise and delicate operations
• Assembly work of electronic components
• Precision mechanical work, packaging
• Assembly work of electronic components
• Precision mechanical work, packaging
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 3 |
| Materiale principale | poliestere |
| ESD | no |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Materiale | poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,65 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 11,77 IVA inclusa
- Esaurito