Riferimenti
ATG:44-3745-7
Rubix:999181000007771
Produttore:44-3745-7
EAN:4792249059388

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 5 |
Dettagli del prodotto : GUANTI MAXICUT ULTRA 44-3745 # 7
MaxiCut® Ultra™ è la nostra ultima offerta per la protezione dal taglio in ambienti asciutti, che integra i valori fondamentali di MaxiCut® in una soluzione più sottile, confortevole e durevole. Guanto antitaglio in maglia senza cuciture con rivestimento del palmo in schiuma di nitrile.
Spandex,UHMWPE-Glass-Nylon ,Nitrile Butadiene Rubber
Applicazioni
Safety Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 5 |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Lunghezza | 210 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,85 IVA esclusa
/ Paia
€ 13,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore