Riferimenti
GISS:880392
Rubix:999190400155969
EAN:3660338338045


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO 880392
Guanti lavorati a maglia senza cuciture in Nano-fibre di carbonio calibro 13.
Rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita.
Grande destrezza, ottima aderenza su superfici asciutte.
Sacchetto da 6 paia/Scatolone da 72 paiaAPPLICAZIONITaglio lamiera, manipolazione di parti taglienti, ceramiche, vetreria, montaggio, assemblaggio.
.
.
Industria aerospaziale, automobilistica, metallurgia, manutenzione.
.
.
PUNTI DI FORZAOttima destrezza.
Ottima aderenza.
Grande traspirabilità per il massimo comfort.
Compatibile con touch screen.
Rivestimento flessibile e traspirante.
Rivestimento in poliuretano grigio sul palmo e sulla punta delle dita.
Grande destrezza, ottima aderenza su superfici asciutte.
Sacchetto da 6 paia/Scatolone da 72 paiaAPPLICAZIONITaglio lamiera, manipolazione di parti taglienti, ceramiche, vetreria, montaggio, assemblaggio.
.
.
Industria aerospaziale, automobilistica, metallurgia, manutenzione.
.
.
PUNTI DI FORZAOttima destrezza.
Ottima aderenza.
Grande traspirabilità per il massimo comfort.
Compatibile con touch screen.
Rivestimento flessibile e traspirante.
Punti di forza
Ottima destrezza.<br/> Ottima aderenza.<br/> Grande traspirabilità per il massimo comfort.<br/> Compatibile con touch screen.<br/> Rivestimento flessibile e traspirante.<br/>
Applicazioni
Taglio lamiera, manipolazione di parti taglienti, ceramiche, vetreria, montaggio, assemblaggio.<br/>.<br/>.<br/> Industria aerospaziale, automobilistica, metallurgia, manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | fibra di vetro |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | nano-fibre di carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,95 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 30,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore