Riferimenti
Valgan:OR 8487 123,20X6,99 NBR
Rubix:160000000421350

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 123,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 8487 123,19X6,99 NBR
OR 8487 123,20X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 123,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore